ISO40 ER20X4″ERIC DIN 6499 ER Mandrin à pince de serrage avec queue conique ISO

Réf.: 4501700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4501700
EAN / GTIN 7291075156720
Réf. fabricant 4501700
Article hors catalogue L24120 745

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.339″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Taille de lattachement (CSI) ER20 ,Longueur dépassement (LPR) 4″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.339″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.514″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.041″
  • Taille de lattachement (CSI): ER20
  • Longueur dépassement (LPR): 4″
  • Taille du corps (SS): 40