844 Tz Touche cylindrique Ø = 2,00 mm

Réf.: 4500504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4500504
EAN / GTIN 4059192022686
Réf. fabricant 4500504
Article hors catalogue L40100 321

Description

Exécution:

  • Avec tige de réception cylindrique pour la fixation dans les pièces de réception 844 Tma / 844 Tmi
  • En acier trempé

Description:

  • 844 Tz Tiges de contrôle cylindriques, D = 2 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit: Tiges de contrôle cylindriques
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Application: Détermination de la cote à 2 rouleaux pour les dentures intérieures et extérieures
  • Type de produit: 844 Tz
  • Diamètre de la tige de réception en mm: 5 mm
  • Dimension L: 23.5 mm
  • Dimension l en mm: 10 mm
  • Dimension D: 2 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm