844 Tz Touche cylindrique Ø = 1,00 mm

Réf.: 4500500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Dispositif de mesure universel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4500500
    EAN / GTIN 4059192022648
    Réf. fabricant 4500500
    Article hors catalogue L40100 572

    Description

    Exécution:

    • Avec tige de réception cylindrique pour la fixation dans les pièces de réception 844 Tma / 844 Tmi
    • En acier trempé

    Description:

    • 844 Tz Tiges de contrôle cylindriques, D = 1 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Désignation du produit: Tiges de contrôle cylindriques
    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
    • Nom du groupe de produits: Multimar
    • Application: Détermination de la cote à 2 rouleaux pour les dentures intérieures et extérieures
    • Type de produit: 844 Tz
    • Diamètre de la tige de réception en mm: 5 mm
    • Dimension L: 19.5 mm
    • Dimension l en mm: 6 mm
    • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm
    • Dimension D: 1 mm