• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GYRO ST25 ER25 GYRO à queue cylindrique : DIN 6499 mandrins à pinces ER à alignement réglable.

Réf.: 4500402
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4500402
EAN / GTIN 7291075133394
Réf. fabricant 4500402
Article hors catalogue L24120 35

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 42 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille de lattachement (CSI) ER25, Longueur dépassement (LPR) 65.65 mm, Taille du corps (SS) 25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER25
  • Longueur dépassement (LPR) 65.65 mm
  • Longueur attachement (LS) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 25