Clé à pipe-snap

Réf.: 4500300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4500300
    EAN / GTIN 4017981100045
    Réf. fabricant 4500300
    Article hors catalogue L60160 1358

    Description

    Description:

    Clé serre-tubes à hautes performances avec prise en trois points
    Pour les travaux difficiles d’accès
    Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium
    Trempée et revenue, denture avec trempe supplémentaire
    Molette imperdable

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 90 mm
    • Hauteur totale [mm]: 29 mm
    • Longueur totale [mm]: 550 mm
    • Procédé de trempe: Flamme trempée
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: bleu laqué au four, tête rectifiée
    • Ø du tube [inch]: 2
    • Ø du tube [mm]: 80 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange