ER50 SPR 28-30 Pinces étanches ER Coolit.

Réf.: 4500259
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4500259
    EAN / GTIN 7291075134346
    Réf. fabricant 4500259
    Article hors catalogue L24120 2139

    Description

    Description:

    Pinces ER, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 30 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 28 mm, Taille du corps (SS) ER50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 30 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 28 mm
    • Taille du corps (SS) ER50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier