{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 875/00 | |
Perpendicularité | 0,003 mm | |
Longueur branche longue | 75 mm | |
Longueur branche courte | 50 mm | |
Section branche longue | 18×3 mm | |
Section branche courte | 16×12 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Equerres à filament |
Référence article | 450020 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443984 | |
Réf. fabricant | 450020 75X50 |