Porte-embouts universel pour PrecisionBits C6 1/4″, avec ressort

Réf.: 450.
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Porte-embouts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 450.
    EAN / GTIN 7610733019588
    Réf. fabricant PB 450.
    Article hors catalogue L60060 2836

    Description

    Description:

    • Elément de liaison pour porte-embouts universel, pour PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
    • partie du milieu robuste, qui relie sûrement les PrecisionBits aux visseuses sans fil ou perceuses
    • logement d’embout avec ressort, polyvalent
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, dur et résistant pour une longue durée de vie
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Diamètre: 10 mm
    • Longueur totale: 57 mm