• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A FOURCHE GROS EFFORTS

Réf.: 45.36
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 45.36
EAN / GTIN 3148511051450
Réf. fabricant 45.36
Article hors catalogue L60130 1392

Description

Description:

  • La fourche est plus épaisse pour des couples de serrage très élevés
  • pour la construction de routes, la construction ferroviaire, la construction navale, l'agriculture, les plates-formes pétrolières, la construction métallique
  • avec ouverture pour accrochage en bout de tige
  • tête de fourche biseautée à 15°
  • brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 79,5
  • E [mm]: 14,5
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 296
  • [g]: 590