Exécution:
Matière principale
80% polyester, 20% polypropylène, dobby, déperlant, stretch 4 voies, 130 g/m²
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche intérieure
Détails
Col montant
Anneau D
Finition
Poignée avec bande élastique
Haut de jambe réglable avec bande élastique
Reflex
Détails réfléchissants, Bande réfléchissante sur le corps et les manches, bande réfléchissante élastique de 60 mm de large
Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle
Doublure
Doublure chaude, Thermore® ECODOWN
Fonctionnalité
Doublure, Transport de l'humidité haute performance
Description:
- Veste d'isolation en haute visibilité qui vient avec 4-way stretch et avec des reflets élastiques
- La veste est fabriquée à partir de bouteilles de pétrole recyclées, offrant un étonnant vêtement léger, confortable et lisse
- Cette veste certifiée haute visibilité - a un transport de l'humidité haute performance et, grâce à sa facilité, convient également comme couche intermédiaire avec une veste extérieure par-dessus
- La doublure de la veste 4498 est matelassée, et le rembourrage de la veste est extrêmement doux et facile à bouger grâce au 4 way stretch
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2 XS-S, classe 3 M --> :
- EN ISO 20471
- Certification de combinaison C ->:L
Norme:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art 4498 and 1885-1977