• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste isolante haute-vis EVOLUTION XXL

Réf.: 449819153389XXL
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 449819153389XXL
EAN / GTIN 7330509698075
Réf. fabricant 449819153389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
80% polyester, 20% polypropylène, dobby, déperlant, stretch 4 voies, 130 g/m²

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche intérieure
Détails
Col montant
Anneau D

Finition
Poignée avec bande élastique
Haut de jambe réglable avec bande élastique

Reflex
Détails réfléchissants, Bande réfléchissante sur le corps et les manches, bande réfléchissante élastique de 60 mm de large

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle
Doublure
Doublure chaude, Thermore® ECODOWN

Fonctionnalité
Doublure, Transport de l'humidité haute performance

Description:

  • Veste d'isolation en haute visibilité qui vient avec 4-way stretch et avec des reflets élastiques
  • La veste est fabriquée à partir de bouteilles de pétrole recyclées, offrant un étonnant vêtement léger, confortable et lisse
  • Cette veste certifiée haute visibilité - a un transport de l'humidité haute performance et, grâce à sa facilité, convient également comme couche intermédiaire avec une veste extérieure par-dessus
  • La doublure de la veste 4498 est matelassée, et le rembourrage de la veste est extrêmement doux et facile à bouger grâce au 4 way stretch
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2 XS-S, classe 3 M --> :
  • EN ISO 20471
  • Certification de combinaison C ->:L

Norme:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977