• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Softshell High Vis Noir/Jaune S

Réf.: 449725139933S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe S
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 449725139933S
EAN / GTIN 7330509779859
Réf. fabricant 449725139933S

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche intérieure

Détails
Bonne surface de transfert
Col montant
Anneau en D

Fonctionnalité
Matière coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches, Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition aux grimes, Pièce avant rembourrée
Manches pré-pliées

Reflex
Détails réfléchissants, Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Fermeture avant
Glissière plastique robuste à sens unique

Renforcement
Épaules et manches renforcées

Description:

  • Veste haute visibilité en matière softshell imperméable et coupe-vent
  • Cette veste matelassée super-cosy est un rêve à porter et offre un confort imbattable quand vous en avez le plus besoin
  • Respirance exceptionnelle, transferts réfléchissants, manches pré-pliées en tissu renforcé et épaules renforcées sont quelques-unes des nombreuses caractéristiques de haute qualité de la veste
  • La veste softshell dispose d'une généreuse poche poitrine et d'une poche intérieure, de poignets bien ajustés et d'une fermeture auto-agrippante réglable
  • Plusieurs espaces pour la décoration du logo
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1
  • XS-L classe 1, XL-> ; classe 2

Norme:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2