• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste hardshell stretch 2D haute-vis XL

Réf.: 449619183399XL
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 449619183399XL
EAN / GTIN 7330509714935
Réf. fabricant 449619183399XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, ripstop, stretch, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 11, 9, 195 g/m²
Détails
Poche d'identité
Collet doublé polaire, col montant
Capuche amovible et réglable
Sections d'épaule en couleur contrastée
Glissière dans la doublure pour le transfert
Boutons métalliques recouverts de caoutchouc
Finition
Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, extrémité de la manche réglable avec auto-agrippante

Poches
Poches de poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat de vent avant, Poche intérieure avec fermeture à glissière et trous pour cordon mobile
Poche de manche avec poche d'identification
Poches avant avec soufflet et rabat ainsi que poche extérieure avec fermeture à glissière, Poche intérieure pour iPad

Doublure
Doublure en maille, Doublure à motifs
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
Manchons pré-pliés, Plus courtes à l'avant

Reflex
Détails réfléchissants, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules, Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large, Détail réfléchissant sur la capuche

Fermeture avant
Glissière plastique à double sens, Double protection avant avec auto-agrippante

Renforcement
Épaules et manches renforcées

Description:

  • Veste coquille haute visibilité en tissu ripstop laminé et extensible qui offre une résistance exceptionnelle à la déchirure
  • La veste possède des coutures étanches, des manches prolongées avec des poignets renforcés et des garnitures réfléchissantes soigneusement placées qui, avec le tissu Hi-Vis, garantissent que le porteur est visible de toutes les directions
  • Poche pour carte d'identité sur la manche gauche
  • La veste possède une fermeture à glissière à double sens, un double rabat avant, une grande poche Napoléon avec de la place pour une tablette, une poche frontale à soufflet avec deux ouvertures, dont une avec fermeture à glissière, et des poches poitrine avec fermeture à glissière
  • Poche intérieure en filet, grande poche intérieure avec fixation en lycra, et poche intérieure pour téléphone portable avec une fermeture éclair et une ouverture pour un câble de casque
  • La capuche amovible est dotée d'une crête rembourrée et peut être réglée sur trois niveaux différents
  • L'intérieur de la veste est doté d'une doublure en maille brossée et d'un imprimé camouflage extensible pour un confort ultime et une facilité de mouvement
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 Classe 3, EN 343

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3