• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

838 TAZ Palpeur extérieur 0-.80″, rés. .0005″, Hf=.97″

Réf.: 4495951
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Contrôleurs d'épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4495951
EAN / GTIN 4059192022358
Réf. fabricant 4495951
Article hors catalogue L40080 3301
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Contacts de mesure en métal dur
  • Jauge absolue
  • Marques de tolérance bien visibles

Description:

Palpeur extérieur Marameter 838 TAZ Plage de mesure en pouces : 0 - .80″
  • Valeur de graduation de l'échelle en pouces : .0005″
  • Profondeur de mesure en pouces (texte) : 3.2″
Livraison : Rapport de test

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'épaisseurs et de parois Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur extérieur
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TAZ
  • Dimension L en inch (texte): 3.2″
  • Force de mesure (texte): 1.1 - 1.6
  • Plage de mesure: 0 - .80″
  • Dimension Hb en pouces (texte): .97″
  • Dimension Hf en pouces (texte): .97″
  • Dimension D en inch (texte): .6″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0005″
  • Limite d'erreur Ge (inch): 0.0015 inch