• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

838 TI Palpeur intérieur 5-15mm, résolution 0.005mm

Réf.: 4495580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4495580
EAN / GTIN 4059192022174
Réf. fabricant 4495580
Article hors catalogue L40100 1631

Description

Exécution:

  • Marques de tolérance bien reconnaissables
  • Contacts de mesure en métal dur
  • Absolutomètre

Description:

Palpeur d'intérieur Marameter 838 TI Plage de mesure : 5 - 15
  • Plage de graduation_mm : 0.005 mm
  • Profondeur de mesure mm : 35
Livraison: Procès-verbal de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'alésages et de rainures intérieures Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur interne
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TI
  • Plage de mesure: 5 - 15 mm
  • Force de mesure (texte): 0.8 - 1.2
  • Dimension L: 35 mm
  • Profondeur de mesure mm: 35 mm
  • Dimension Hb: 2.5 mm
  • Dimension Hf: 2.5 mm
  • Longueur du contact de mesure (mobile) mm: 2.5 mm
  • Longueur du contact de mesure (fixe) mm: 2.5 mm
  • Dimension A: 2.3 mm
  • Profondeur de la rainure: 2.3 mm
  • Dimension B: 0.80 mm
  • Largeur de la rainure: 0.8 mm
  • Dimension D: 0.6 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 0.6 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.015 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.005
  • Précision de répétition mm: 0.005 mm