• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

838 TA Palpeur extérieur 0-50mm, rés. 0,05mm, Hf=4,3mm

Réf.: 4495556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Contrôleurs d'épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4495556
EAN / GTIN 4059192022099
Réf. fabricant 4495556
Article hors catalogue L40080 2593

Description

Exécution:

  • Contacts de mesure en métal dur
  • Jauge absolue
  • Marques de tolérance bien visibles

Description:

Palpeur extérieur Marameter 838 TA Plage de mesure : 0 - 50
  • Division_d'échelle_mm : 0.05 mm
  • Profondeur de mesure mm : 169
Livraison: Procès-verbal de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'épaisseurs et de parois Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur extérieur
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TA
  • Force de mesure (texte): 0.8 - 1.7
  • Plage de mesure: 0 - 50 mm
  • Dimension L: 169 mm
  • Profondeur de mesure mm: 169 mm
  • Dimension Hb: 30 mm
  • Longueur du contact de mesure (mobile) mm: 30 mm
  • Longueur du contact de mesure (fixe) mm: 4.4 mm
  • Dimension Hf: 4.3 mm
  • Dimension D: 3 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 3 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.05 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.05
  • Précision de répétition mm: 0.025 mm