• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka hiver haute-visibilité 4XL

Réf.: 4495198753894XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 4XL
Type de produit Parkas de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4495198753894XL
EAN / GTIN 7330509653005
Réf. fabricant 4495198753894XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Réglable avec cordons de serrage à la taille
Collier doublé polaire, Col montant
Coutures étanchées
Fermeture éclair dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

Poches
Poches avant avec rabat, poches intérieures avec doublure polaire, poche intérieure pour iPad
Poches intérieures, dont une en maille
Poches poitrine avec fermeture éclair

Doublure
Doublure en maille, Doublure matelassée

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille à l'aisselle, champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures, panneau en maille à l'omoplate
Manchons pré-pliés

Finition
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de manche réglable avec auto-agrippante

Reflex
Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à double sens

Description:

  • Un vêtement d'hiver chaud pour les environnements de travail difficiles où il est important d'être visible
  • La parka est fabriquée dans un matériau solide résistant au vent et à l'eau avec des coutures étanches et une doublure chaude matelassée qui est confortable et protège du froid et du vent
  • Il a un tissu extérieur résistant dans une teinte plus foncée où le vêtement collecte le plus de saleté
  • La veste a une fermeture à glissière dans les deux sens à l'avant et des manches cintrées. La veste est dotée d'une fermeture à glissière double sens à l'avant et de manches cintrées pour un meilleur confort
  • La taille peut être ajustée à l'aide d'un cordon de serrage à l'arrière pour un meilleur ajustement
  • Les réflecteurs sont pressés à chaud pour une flexibilité accrue et la capuche de protection est dotée de boutons poussoirs qui peuvent être facilement mis et enlevés
  • Certifié selon la norme EN 342 combinée à la norme 1885 : EN 343 : EN ISO 20471 Classe 3, vêtements de protection pour haute visibilité

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier