Parka haute visibilité jaune/gris moyen L

Réf.: 449519873396L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis gelb / mittelgrau
    Taille unisexe L
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 449519873396L
    EAN / GTIN 7330509808450
    Réf. fabricant 449519873396L

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
    Détails
    Poche d'identification rétractable
    Réglable avec cordons de serrage à la taille
    Collier doublé polaire, Col montant
    Coutures étanchées
    Fermeture éclair dans la doublure pour le transfert
    Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

    Poches
    Poches avant avec rabat, poches intérieures avec doublure polaire, poche intérieure pour iPad
    Poches intérieures, dont une en maille
    Poches poitrine avec fermeture éclair

    Doublure
    Doublure en maille, Doublure matelassée

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille à l'aisselle, champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures, panneau en maille à l'omoplate
    Manchons pré-pliés

    Finition
    Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de manche réglable avec auto-agrippante

    Reflex
    Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

    Fermeture frontale
    Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à double sens

    Description:

    • Un vêtement d'hiver chaud pour les environnements de travail difficiles où il est important d'être visible
    • La parka est fabriquée dans un matériau solide résistant au vent et à l'eau avec des coutures étanches et une doublure chaude matelassée qui est confortable et protège du froid et du vent
    • Il a un tissu extérieur résistant dans une teinte plus foncée où le vêtement collecte le plus de saleté
    • La veste a une fermeture à glissière dans les deux sens à l'avant et des manches cintrées. La veste est dotée d'une fermeture à glissière double sens à l'avant et de manches cintrées pour un meilleur confort
    • La taille peut être ajustée à l'aide d'un cordon de serrage à l'arrière pour un meilleur ajustement
    • Les réflecteurs sont pressés à chaud pour une flexibilité accrue et la capuche de protection est dotée de boutons poussoirs qui peuvent être facilement mis et enlevés
    • Certifié selon la norme EN 342 combinée à la norme 1885 : EN 343 : EN ISO 20471 Classe 3, vêtements de protection pour haute visibilité

    Norme:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Combination Certification C ->S
    • EN 342 together with art: 1885