Exécution:
Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec auto-agrippante
Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Détails
Bonne surface de transfert
Collet haut
Capuche amovible
Anneau en D
Reflex
Détails réfléchissants, Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière unidirectionnelle en plastique
Fonctionnalité
Matériau coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches
Description:
- Une veste softshell légère qui, grâce à sa matière, est extrêmement douce, confortable et souple
- La veste est bicolore avec des couleurs contrastées dans les zones exposées pour une visibilité et une sécurité optimales au moment où on en a le plus besoin
- C'est pourquoi elle résiste très bien à la saleté et qu'elle offre une visibilité et une sécurité optimales au moment où on en a le plus besoin
- Cette veste certifiée Hi-Vis possède à la fois la légèreté, Cette veste certifiée Hi-Vis possède à la fois la sensation de légèreté et d'extensibilité et la résistance qu'un vêtement de travail doit avoir
- En outre, son tissu est imperméable, la capuche est amovible si nécessaire
- 4494 est un vêtement frère du modèle populaire 4491 et convient parfaitement à ceux qui n'ont pas besoin de la classe 2 et peuvent travailler avec la classe 1
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 1
- Co-certification groupe D
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D