• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Softshell High Vis Bleu marine/ Jaune haute visibilité 4XL

Réf.: 4494251389334XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe 4XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4494251389334XL
EAN / GTIN 7330509801055
Réf. fabricant 4494251389334XL

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec auto-agrippante

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D

Détails
Bonne surface de transfert
Collet haut
Capuche amovible
Anneau en D

Reflex
Détails réfléchissants, Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière unidirectionnelle en plastique

Fonctionnalité
Matériau coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches

Description:

  • Une veste softshell légère qui, grâce à sa matière, est extrêmement douce, confortable et souple
  • La veste est bicolore avec des couleurs contrastées dans les zones exposées pour une visibilité et une sécurité optimales au moment où on en a le plus besoin
  • C'est pourquoi elle résiste très bien à la saleté et qu'elle offre une visibilité et une sécurité optimales au moment où on en a le plus besoin
  • Cette veste certifiée Hi-Vis possède à la fois la légèreté, Cette veste certifiée Hi-Vis possède à la fois la sensation de légèreté et d'extensibilité et la résistance qu'un vêtement de travail doit avoir
  • En outre, son tissu est imperméable, la capuche est amovible si nécessaire
  • 4494 est un vêtement frère du modèle populaire 4491 et convient parfaitement à ceux qui n'ont pas besoin de la classe 2 et peuvent travailler avec la classe 1
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 1
  • Co-certification groupe D

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D