• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

837 Pont de mesure sans appareil affichage 80 mm

Réf.: 4494010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mesureurs de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4494010
EAN / GTIN 4059192021658
Réf. fabricant 4494010
Article hors catalogue L40080 902

Description

Exécution:

  • Surface de mesure plane et finement rodée
  • Réception pour comparateurs avec tige de Ø 8 mm
  • En acier trempé, chromé dur

Description:

Pont de mesure de profondeur pour comparateurs montres MarCator 837; Largeur du pont de mesure : 16 mm; Contenu de la livraison : Pont de mesure de profondeur, Touche de mesure 902 (l = 12mm), Sans appareil d'affichage

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Pont de mesure de profondeur à comparateur
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Application: Pour des mesures de profondeur précises au moyen d'un comparateur
  • Type de produit: 837
  • Longueur du pont de mesure: 80 mm
  • Largeur du pont de mesure: 16 mm
  • Alésage de réception de l'indicateur (mm): 8 mm