• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Softshell haute-visibilité L

Réf.: 449125135599L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
En cours de traitement
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
Color rot / schwarz
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Numéros d’identification et classifications

Référence article 449125135599L
EAN / GTIN 7330509690765
Réf. fabricant 449125135599L

Description

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Buena superficie de transferencia
Cuello alto
Capucha desmontable
Anilla en D

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, Sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, Elástico en 2 direcciones

Reflex
Detalles reflectantes, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Chaqueta softshell ligera que gracias a su material es extremadamente suave, cómoda y flexible
  • La chaqueta es de doble color con colores de contraste en las zonas expuestas para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
  • Esta chaqueta highvis certificada tiene tanto el tacto ligero, ligero y elástico y la resistencia de una prenda de trabajo
  • Además, su tejido es impermeable y cortaviento, la capucha es desmontable en caso necesario
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, clase 2
  • Certificación de combinación C

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S