Veste Softshell haute-visibilité XS

Réf.: 449125135396XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis orange / mittelgrau
    Taille unisexe XS
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 449125135396XS
    EAN / GTIN 7330509767870
    Réf. fabricant 449125135396XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

    Finition
    Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
    Fin de manche réglable avec auto-agrippante

    Poches
    Poches avant avec fermeture à glissière
    Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D

    Détails
    Sections des épaules en couleur contrastée
    Bonne surface de transfert
    Col montant
    Capuche amovible
    Anneau en D

    Fonctionnalité
    Matière coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches, Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition aux grimes, Extensible dans les deux sens

    Reflex
    Détails réfléchissants, Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

    Fermeture avant
    Glissière plastique robuste à sens unique

    Description:

    • Veste softshell légère qui, grâce à son matériau, est extrêmement douce, confortable et souple
    • La veste est bicolore avec des couleurs contrastées dans les zones exposées pour une visibilité et une sécurité optimales lorsque cela est nécessaire
    • Cette veste certifiée highvis possède à la fois la légèreté, extensible et la résistance d'un vêtement de travail
    • De plus, son tissu est imperméable et coupe-vent, la capuche est amovible si nécessaire
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 2
    • Combinaison Certification C

    Norme:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S