Exécution:
Matière principale
100% polyester, stretch 3 couches, laminé, Dermizax®, imperméable 20000 mm, coupe-vent, respirant 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Finition
Dos prolongé, ourlet réglable avec cordon de serrage, Poignets ergonomiques réglables par auto-agrippante
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture à glissière, Poche intérieure en filet, Poche intérieure avec fermeture à glissière et trous pour cordon mobile
Poche manche avec fermeture à glissière
Doubles poches avant avec rabat, la poche extérieure avec doublure en polaire et fermeture à glissière cachée
Doublure
Sans doublure
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, zones extensibles au dos, aux bras et à la capuche
Détails
Remontable, réglable
Coutures étanchées
Collet haut
Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, bandes réfléchissantes élastiques de 50 mm de large
Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Rabat coupe-vent fermeture auto-agrippante, Fermeture à glissière plastique cachée à double sens
Description:
- Veste coquille Hi-Vis en tissu coupe-vent et imperméable de haute qualité avec une excellente respirabilité
- La facilité de mouvement est améliorée par le tissu flexible et les panneaux extensibles sur les zones critiques
- La fermeture éclair à double sens de la veste et les manches pré-pliées assurent un ajustement optimal
- La veste comporte des coutures étanches et est idéale pour être portée toute l'année, par temps plus froid avec une couche supplémentaire de polaire ou avec notre veste d'isolation
- Capuche réglable et amovible
- Taux de respirabilité de 16 000 g/m²/24h et taux d'imperméabilité de 20 000 mm
- Certifié selon EN ISO 20471 Classe 2, EN 343
Norme:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B