• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

844AS Jeu de pistolet 50-100mm av. bagues étalon+comparateur

Réf.: 4487763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 4487763
EAN / GTIN 4059192021641
Réf. fabricant 4487763
Article hors catalogue L40080 1431

Description

Exécution:

  • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids
  • Indicateur de mesure toujours parfaitement lisible en cas d'utilisation d'un comparateur électronique avec écran rotatif

Description:

Pistolet de mesure autocentrant en kit Micromar 844 AS
  • Norme d'usine Plage de mesure : 50 - 100mm
Livraison: Mode d'emploi, comparateur numérique 1086 R, bagues de réglage, clé pour changer les têtes de mesure (à partir de 30 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Plage de mesure: 2 - 4″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.0005 / .00002″
  • Remarques Limite d'erreur: ; En cas de contact complet avec les palpeurs ; Ne tient pas compte du capteur de mesure ;
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur_µm: 5 µm

Norme:

Norme d'usine