• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

844A Pistolet de mes. 12-16 mm avec trois touches

Réf.: 4487703
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 4487703
EAN / GTIN 4059192021498
Réf. fabricant 4487703
Article hors catalogue L40080 1245

Description

Exécution:

  • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids
  • Indicateur de mesure toujours parfaitement lisible en cas d'utilisation d'un comparateur électronique avec écran rotatif

Description:

Pistolet de mesure interne autocentrant Micromar 844 A
  • Norme d'usine Plage de mesure : 12 - 16mm
Livraison: sans indicateur, appareil de base 844 Ag, tête de mesure 44 Ak, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 12 - 16 mm
  • Remarques Limite d'erreur: ; En cas de contact complet avec les palpeurs ; Ne tient pas compte du capteur de mesure ;
  • Plage de mesure: .4725 - .625″
  • Profondeur de mesure avec extension: 139 mm
  • Dimension d en mm: 64 mm
  • Profondeur de mesure: 64 mm
  • Dimension b en mm: 6.5 mm
  • Dimension c en mm: 4 mm
  • Limite d'erreur_µm: 3 µm

Norme:

Norme d'usine

Produits adaptés

Accessoires