• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combimaster DX - Éch. combinée, 2x10éch.

Réf.: 44870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44870
EAN / GTIN 4003866448708
Réf. fabricant 44870
Article hors catalogue L90050 35

Description

Description:

Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Avec tube transversal pour plus de stabilité.
Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 5.7 m
Largeur extérieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 2.98 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 10
Nombre d'échelons 2 × 10
Poids 12.3 kg
Poutrelle transversale large 0.9 m
Profondeur des marches 38 mm
hauteur verticale comme échelle double 2.81 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier