Combimaster DX - Éch. combinée, 2x8 éch.

Réf.: 44868
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×8
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44868
EAN / GTIN 4003866448685
Réf. fabricant 44868
Article hors catalogue L90010 1498

Description

Description:

Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Avec tube transversal pour plus de stabilité.
Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 4.9 m
Largeur extérieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 2.4 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 8
Nombre d'échelons 8
Poids 10 kg
Poutrelle transversale large 0.89 m
Profondeur des marches 38 mm
Surface de base 1,64 m × 0,89 m
hauteur verticale comme échelle double 2.25 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »