• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Everest 3DE - Éch. coulis., 3x10 éch.

Réf.: 44852
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 3×10
Matière Aluminium
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44852
EAN / GTIN 4003866448524
Réf. fabricant 44852
Article hors catalogue L90010 1223

Description

Description:

Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d’appui simple (références 44851-44852).
Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 7.25 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 2.97 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 10
Nombre d'échelons 3 × 10
Poids 19.2 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m
Profondeur des marches 38 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »