Skymaster DX - Échelle polyvalente, 3x12

Réf.: 44842
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 3×12
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Identification et classification

Référence article 44842
Copier
EAN / GTIN 4003866448425
Copier
Réf. fabricant 44842
Copier
Article hors catalogue L90050 28
Copier
Fabricant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 9 m
Largeur extérieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable 5.8 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 8.3 m
Longueur d'échelle, repliée 3.54 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 12
Nombre d'échelons 3 × 12
Poids 25.9 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 38 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »