• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Skymaster DX - Échelle polyvalente, 3x11

Réf.: 44841
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 3×11
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44841
EAN / GTIN 4003866448418
Réf. fabricant 44841
Article hors catalogue L90050 69

Description

Description:

Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 7.9 m
Largeur extérieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable 5.25 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 7.2 m
Longueur d'échelle, repliée 3.26 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 11
Nombre d'échelons 3 × 11
Poids 22.3 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m
Profondeur des marches 38 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »