Description:
Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d’appui.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 7.35 m
Largeur extérieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable 4.65 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 6.65 m
Longueur d'échelle, repliée 2.98 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 10
Nombre d'échelons 3 × 10
Poids 20.5 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m
Profondeur des marches 38 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »