Skymaster DX - Échelle polyvalente, 3x9

Réf.: 44839
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echelles multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44839
    EAN / GTIN 4003866448395
    Réf. fabricant 44839
    Article hors catalogue L90050 3

    Description

    Description:

    Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
    Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d’appui.
    Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
    Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
    Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
    Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
    Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
    Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 6.85 m
    Largeur extérieure 490 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable 4.4 m
    Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 6.1 m
    Longueur d'échelle, repliée 2.7 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre d'échelons 3 × 9
    Nombre d'échelons 9
    Poids 18 kg
    Poutrelle transversale large 1 m
    Profondeur des marches 38 mm

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »