• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Everest 2DE - Éch. coulis., 2x14 éch.

Réf.: 44824
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×14
Matière Aluminium
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44824
EAN / GTIN 4003866448241
Réf. fabricant 44824

Description

Description:

Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 7.85 m
Largeur extérieure 420 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 4.1 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 14
Nombre d'échelons 2 × 14
Poids 17.8 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m
Profondeur des marches 38 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »