Strato DL - Échelle d’appui, 12 éch.

Réf.: 44812
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Exécution marchepied Sprosse
    Type de produit Echelles d'appui

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44812
    EAN / GTIN 4003866448128
    Réf. fabricant 44812
    Article hors catalogue L90010 1240

    Description

    Description:

    Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
    La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
    Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
    Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
    Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
    Hauteur de travail 4.4 m
    Largeur extérieure 350 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle 3.54 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre d'échelons 12
    Poids 7.9 kg
    Poutrelle transversale large 0.79 m
    Profondeur des marches 38 mm

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »