• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste d'hiver haute visibilité bleu marine/orange 4XL

Réf.: 4480197789534XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau / orange
Taille unisexe 4XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4480197789534XL
EAN / GTIN 7330509855737
Réf. fabricant 4480197789534XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible, anneau en D
Collet doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Coutures étanchées
Bonne surface pour le transfert, Fermeture à glissière dans la doublure pour le transfert
Boutons métalliques
Mousqueton métallique
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Impression réfléchissante à l'arrière de la capuche

Finition
Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable par auto-agrippante

Poches
Poche intérieure avec fermeture à glissière, poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat avant
Manches raglan
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche bras pour stylo

Doublure
Doublure en coton, doublure chaude

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille aux aisselles, panneau en maille aux omoplates
manches pré-pliées

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique unidirectionnelle robuste et cachée, rabat intérieur coupe-vent avec polaire, double rabat coupe-vent fermeture auto-agrippante, hypalon-grip avec transfert réfléchissant

Reflex
bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, bande réfléchissante sur le corps et les manches, réflecteurs sur les épaules

Description:

  • Une veste d'hiver très résistante, classe 1 hi-vis
  • La veste a une doublure matelassée, est coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, et a une coupe confortable et spacieuse pour un confort supplémentaire
  • La capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
  • Egalement disponible dans un modèle pour femmes 4470

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875