Veste d'hiver haute visibilité bleu marine/jaune haute visibilité S

Réf.: 448019778933S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur marineblau / high vis gelb
    Taille unisexe S
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 448019778933S
    EAN / GTIN 7330509855683
    Réf. fabricant 448019778933S

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
    Détails
    Poche d'identité amovible, anneau en D
    Collet doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière
    Capuche amovible et réglable avec doublure chaude, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
    Coutures étanchées
    Bonne surface pour le transfert, Fermeture à glissière dans la doublure pour le transfert
    Boutons métalliques
    Mousqueton métallique
    Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
    Impression réfléchissante à l'arrière de la capuche

    Finition
    Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable par auto-agrippante

    Poches
    Poche intérieure avec fermeture à glissière, poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat avant
    Manches raglan
    Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
    Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
    Poche bras pour stylo

    Doublure
    Doublure en coton, doublure chaude

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille aux aisselles, panneau en maille aux omoplates
    manches pré-pliées

    Fermeture frontale
    Fermeture à glissière en plastique unidirectionnelle robuste et cachée, rabat intérieur coupe-vent avec polaire, double rabat coupe-vent fermeture auto-agrippante, hypalon-grip avec transfert réfléchissant

    Reflex
    bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, bande réfléchissante sur le corps et les manches, réflecteurs sur les épaules

    Description:

    • Une veste d'hiver très résistante, classe 1 hi-vis
    • La veste a une doublure matelassée, est coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, et a une coupe confortable et spacieuse pour un confort supplémentaire
    • La capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
    • Egalement disponible dans un modèle pour femmes 4470

    Norme:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • Certified according to EN 342 when used with art 1875