844 NH Vérificateur d'alésages cap. 18-50 mm

Réf.: 4475000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Appareils de mesure de formes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4475000
    EAN / GTIN 4059192020132
    Réf. fabricant 4475000
    Article hors catalogue L40100 152

    Description

    Exécution:

    • La tête de mesure se compose d'une tige de mesure armée de métal dur, montée mobile, et d'un palpeur fixe opposé, contre-palpeur interchangeable avec bille en métal dur
    • Les mouvements de la tige de mesure sont transmis à l'appareil d'affichage par un segment annulaire
    • Un large pont de centrage assure un centrage automatique dans l'alésage
    • Insensibilité à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
    • Haute résistance à l'usure grâce aux contacts de mesure armés de métal dur
    • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation personnelle de mesure
    • Universellement utilisable. Chaque appareil couvre une grande plage. A l'intérieur de celle-ci, n'importe quelle mesure peut être rapidement réglée
    • La tête de mesure, le support de l'appareil de mesure, les extensions de profondeur, les coudes et les butées de profondeur forment un vaste système modulaire
    • L'acier Invar rend l'appareil de mesure intérieur insensible aux influences thermiques de toutes sortes. La chaleur des mains de l'opérateur ou l'augmentation de la température ambiante sur le lieu de travail n'ont pratiquement aucune influence sur les résultats de mesure

    Description:

    Jauge d'intérieur auto-centrante Marameter 844 NH Plage de mesure 18 - 50 mm
    • Exécution : standard, palpeur mobile et contre-palpeur armés au carbure
    Livraison: support de l'appareil de mesure, tête de mesure, contre-palpeur, coffret en bois, sans appareil d'affichage

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires