• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

844 N Vérificateur d'alésages cap. 400-800 mm

Réf.: 4474004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Appareils de mesure de formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4474004
EAN / GTIN 4059192019563
Réf. fabricant 4474004
Article hors catalogue L40100 174

Description

Exécution:

  • La tête de mesure est composée d'une tige de mesure armée de carbure de tungstène, montée mobile, et d'une tige de mesure fixe opposée, contre-palpeur interchangeable avec bille en acier trempé
  • Les mouvements de la tige de mesure sont transmis à l'appareil d'affichage par un segment annulaire
  • Un large pont de centrage assure un centrage automatique dans l'alésage
  • Insensibilité à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
  • Résistance élevée à l'usure grâce à la tige de mesure mobile armée de métal dur
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Universellement utilisable. Chaque appareil couvre une grande plage. A l'intérieur de celle-ci, n'importe quelle mesure peut être rapidement réglée
  • La tête de mesure, le support de l'appareil de mesure, les extensions de profondeur, les pièces coudées et les butées de profondeur forment un vaste système modulaire
  • L'acier Invar rend l'appareil de mesure intérieur insensible aux influences thermiques. La chaleur des mains de l'opérateur ou une augmentation de la température ambiante sur le lieu de travail n'influencent pratiquement pas les résultats de mesure

Description:

Jauge d'intérieur autocentrée Marameter 844 N Plage de mesure 400 - 800 mm
  • Exécution : standard, palpeur mobile armé de carbure
Livraison: support de jauge, tête de mesure, contre-palpeur, coffret en bois, sans indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré