• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Parka hiver HV Femme XL

Réf.: 447219875389XL
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Parkas de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447219875389XL
EAN / GTIN 7330509616192
Réf. fabricant 447219875389XL
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Réglable avec cordons de serrage à la taille
Collier doublé polaire, Col montant
Coutures étanchées
Glissière dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

Poches
Poche poitrine avec rabat, Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec rabat, Poches intérieures avec doublure polaire, Poche intérieure pour iPad
Poches intérieures, une en maille

Doublure
Doublure en maille, doublure en piqué

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille au niveau des aisselles, champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures, panneau en maille au niveau des omoplates
Coupe féminine, Manches pré-pliées

Finition
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de manche réglable

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à double sens

Description:

  • Parka d'hiver en tissu coupe-vent et imperméable avec coutures étanches
  • La veste possède une doublure matelassée et un tissu extérieur durable avec des zones sombres là où il est le plus exposé à la saleté
  • Taille ajustable avec cordon de serrage dans le dos
  • Pour une plus grande aisance de mouvement, la veste est dotée d'une fermeture à glissière à double sens et de manches pré-pliées
  • Certifiée selon la norme EN 342 lorsqu'elle est combinée à la norme 7885, EN 343, EN ISO 20471, classe 2, EN ISO 20471 classe 3 lorsqu'elle est combinée à la norme 7885

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885