• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vé double seul avec étrier 45X40 mm

Réf.: 447100 45X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 6 mm - 30 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 45 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 36 mm
Poids par unité 0,5 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447100 45X40
EAN / GTIN 4045197205087
Réf. fabricant 447100 45X40

Description

Exécution:

En acier trempé, finement rectifiés par paire. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01mm. Différentes profondeurs de vés; 2surfaces d’appui. Etrierde serrage robuste avec poignée pour le serrage de pièces.