• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de vés doubles avec étrier inoxydable 50X40 mm

Réf.: 447020 50X40
Fixer le prix 2 Unité (175,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 5 mm - 30 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 50 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 40 mm
Poids par unité 0,55 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447020 50X40
EAN / GTIN 4045197205056
Réf. fabricant 447020 50X40

Description

Exécution:

Exécution de précision, tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm. Vés en acier trempé, finement rectifiés par paire. Différentes profondeurs de vés; 2 surfaces d’appui. Robuste étrier de serrage avec bouton étoilé pour le serrage de pièces.
En acier inoxydable.