• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Femmes Veste d'hiver haute visibilité Noir/Rouge haute visibilité XXXL

Réf.: 447019779955XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur schwarz / high vis rot
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447019779955XXXL
EAN / GTIN 7330509849743
Réf. fabricant 447019779955XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible, anneau en D
Collet doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Coutures étanchées
Bonne surface pour le transfert, Fermeture à glissière dans la doublure pour le transfert
Boutons métalliques
Mousqueton métallique
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Impression réfléchissante à l'arrière de la capuche

Finition
Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable par auto-agrippante

Poches
Poche intérieure avec fermeture à glissière, poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat avant
Manches raglan
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche bras pour stylo

Doublure
Doublure en coton, doublure chaude

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille aux aisselles, panneau en maille à l'omoplate
manches pré-pliées

Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens, double patte coupe-vent fermeture auto-agrippante, hypalon-grip avec transfert réfléchissant

Reflex
bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, bande réfléchissante sur le corps et les manches, réflecteurs sur les épaules

Description:

  • Une veste d'hiver très résistante, Classe 1 hi-vis dans une coupe femme
  • La veste a une doublure matelassée, est coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, et a une coupe confortable, spacieuse et ajustable pour un confort supplémentaire
  • La capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
  • Egalement disponible dans un modèle homme 4480

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875