Paire de vés doubles avec étrier 50X40 mm

Réf.: 447010 50X40
Fixer le prix 2 Unité (94,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ arbre 5 mm - 30 mm
    Toutes les pièces trempé
    Longueur 50 mm
    Largeur 40 mm
    Hauteur 40 mm
    Poids par unité 0,55 kg
    Type de produit Vés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 447010 50X40
    EAN / GTIN 4045197205025
    Réf. fabricant 447010 50X40

    Description

    Exécution:

    Exécution de précision, tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm. Vés en acier trempé, finement rectifiés par paire. Différentes profondeurs de vés; 2 surfaces d’appui. Etrier de serrage robuste avec bouton étoilé pour le serrage de pièces.