MARTOR SECUNORM HANDY MDP 447 , 1 en carton individuel

Réf.: 447.02
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
Type de produit Coupe-films

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447.02
EAN / GTIN 4002632920448
Réf. fabricant 447.02
Article hors catalogue L60170 794

Description

Description:

Le classique en format poche. Métal détectable.
Ne laissez pas le design compact du SECUNORM HANDY MDP vous tromper. Pratique ne veut pas dire mignon, au contraire : C'est un outil de coupe avec ″morsure″ et toutes les qualités qui sont requises dans le travail. La variante MDP est votre premier choix si vous produisez de la nourriture ou des médicaments. Le plastique détectable par les métaux et les propriétés antirouille garantissent que le TÉLÉPHONE PORTABLE SECUNORM MDP ne présente aucun risque.
  • Matériau de base :
    Acier inoxydable + métal détectable plastique
  • Métal détectable
    au travail, un outil de coupe – ou des parties de celui-ci – peut parfois être perdu. Mais seulement pour une courte période. Parce que le plastique détectable par métal vous permet de le trouver plus rapidement.
  • Pas de peinture
    dans votre travail voulez-vous éviter les risques dans la mesure du possible? Compréhensible. Avec un poignée sans peinture, vous minimisez le risque que quelque chose puisse s'écailler – et entrer dans le processus de production.
  • Curseur double face
    avec droite ? Avec gauche ? Cela n'a pas d'importance ici. Parce que nous avons équipé le TÉLÉPHONE PORTABLE SECUNORM MDP d'un curseur qui est accessible des deux côtés. Pour que tout le monde puisse vraiment travailler avec !
  • 4-Way utilisable lame
    pourquoi avez-vous plus de votre lame inoxydable? Parce qu'il a deux lames et quatre arêtes vives. En tournant et en tournant, vous quadruplez le temps de fonctionnement et coupez encore et encore comme neuf.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : jusqu'à 2 plis
    enveloppement, étirement, rétrécissement film
    ruban adhésif
    cerclage en plastique
  • Application de coupe :
    Open ruban adhésif
    couper l'emballage ou les films étirables
    couper le carton ouvert / couvrir latéralement

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur bilatéral
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 8, 5 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Cerclage plastique, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Acier inoxydable + Plastique métal détectable
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: oui
  • Lame montée: 145.60
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): oui
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop