• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka haute visibilité Evolution L

Réf.: 446919213389L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe L
Type de produit Parkas de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446919213389L
EAN / GTIN 7330509628317
Réf. fabricant 446919213389L

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, dobby laminé, Dermizax®, imperméable 20 000 mm, coupe-vent, respirant 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²
Poches
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet, Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant, Poche intérieure avec fermeture à glissière et trous pour cordon mobile
Poche document à l'avant
Poches poitrine avec fermeture à glissière
Doubles poches avant avec rabat, la poche extérieure avec fermeture à glissière cachée et doublure polaire. La sous-jacente avec fermeture à neige

Détails
Ajustable avec cordons de serrage à la taille
Col doublé polaire, Col extra haut dans le dos
Coutures étanchées
Capuche amovible et ajustable avec doublure chaude
Doublure
Doublure en piqué, Doublure chaude, Thermore® ECODOWN

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, doublure chaude en duvet 100% fibres recyclées, ventilation mécanique sous les bras

Finition
Bout de manche réglable avec poignet intérieur
Poignets réglables de forme ergonomique fermeture auto-agrippante, Bas du dos allongé, ouverture latérale avec fermetures à glissière dissimulées pour une liberté de mouvement maximale

Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, bandes réfléchissantes élastiques de 50 mm de large

Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture à glissière en plastique robuste à double sens dissimulé, Double protection frontale fermeture auto-agrippante

Renforcement
Renforcement sur les épaules, les bras, l'ourlet arrière et les ouvertures de poche

Description:

  • Parka d'hiver haute visibilité à doublure thermique, fabriquée en tissu coupe-vent et imperméable de haute qualité avec une excellente respirabilité
  • La veste possède une doublure chaude et légère fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées
  • Pour assurer un ajustement et un confort supérieurs, la veste possède des manches pré-pliées, une ventilation sous la manche et une fermeture à glissière à double sens
  • Elle présente de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des coutures étanches, un rabat-tempête, une protection contre le vent à l'arrière du cou, des poignets avec des trous pour les pouces, une capuche réglable et amovible, un imprimé renforcé, des garnitures réfléchissantes et des poches de type soufflet, doublées en polaire avec rabats à neige
  • En d'autres termes, elle a tout
  • Assurance de respirabilité de 20 000 g/m²/24h et d'imperméabilité de 20 000 mm
  • Certifiée selon la norme EN ISO 20471 Classe 3, EN 342 lorsqu'elle est associée à l'art
  • no
  • 1885, EN 343

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885