Exécution:
Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant à la flamme, 350g/m²
Finition
Dos prolongé
Poignet intérieur au bout de la manche, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante
Poches
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poches avant avec doublure polaire, Poches avant avec rabat et poches latérales
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poche document devant
Détails
Taille ajustable
Col doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière couverte, Avec boutons pour attacher une capuche (vendue séparément, 2169)
Boutons pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D
Étiquettes de certification externes
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique cachée à double sens
Doublure
Doublure chaude
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau
Description:
- Parka d'hiver résistante aux flammes, durable et doublée, parfaite pour travailler dans des environnements exposés et froids
- La parka est dotée de deux boucles de gaz, d'une fermeture à double sens, d'une taille réglable, de poignets aux extrémités des manches et de poches latérales
- Le col est équipé de boutons afin que vous puissiez appliquer la capuche 2169 (vendue séparément)
- Certifié selon la norme EN ISO 20471
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11612
- EN 342
- EN ISO 11611
- EN 13034
Norme:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 43 cal/cm²