Veste industrielle Stretch Noir S

Réf.: 446613449900S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe S
    Type de produit Vestes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 446613449900S
    EAN / GTIN 7330509830314
    Réf. fabricant 446613449900S

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    98% coton, 2% élastoléfine, toile, 285 g/m²

    Poches
    Poche poitrine avec soufflet et rabat
    Poche manche avec poche stylo
    Poche intérieure avec une poche cachée à fermeture éclair

    Détails
    Taille ajustable
    Collier à bande
    Boutons pression métalliques, Boutons cachés
    Anneau en D

    Fonctionnalité
    Manches pré-pliées
    Extensible dans deux sens, Sans rayures

    Reflex
    Détail réfléchissant sur la manche, Bande réfléchissante au dos

    Fermeture frontale
    Glissière métallique unidirectionnelle cachée, Couverture frontale avec boutons poussoirs métalliques cachés

    Finition
    Bout de manche ajustable avec boutons métalliques cachés

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Veste lavable à l'industrie et sans rayures en toile de coton souple et douillette avec extensibilité dans les deux sens
    • La veste comporte des détails réfléchissants pour être vu en cas de besoin