• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diamond multipoint dresser 12x50 mm M65

Réf.: 446432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446432
EAN / GTIN 9003174464327
Réf. fabricant 446432
Article hors catalogue L50140 516

Description

Description:

Les dresseurs à pointe unique, dresseurs à grains multiples et dresseurs à pointes multiples de Tyrolit conviennent parfaitement pour le dressage de toutes les meules en corindon supérieur et en carbure de silicium. Les dresseurs à grains multiples et les dresseurs à pointes multiples sont souvent utilisés pour les meules de rectification cylindrique extérieure et les meules de rectification plane. Les grandes meules larges nécessitent un nombre de carats élevé pour réduire l'usure du diamant. Les dresseurs à pointe unique ont un degré de dureté en fonction de la taille du diamant. Les dresseurs à grains multiples et les dresseurs à pointes multiples contiennent donc un plus grand nombre de carats.

Caractéristique(s):

  • Form: 50MA-D DRESSEUR DIA.POINTES MULTIPLE
  • Spécification : 10 X 10 X 37
  • Dimension (D/B x T): 12 x 50 mm
  • Diamètre: 12 mm
  • Epaisseur: 50 mm

Avantage(s):

  • Faible usure
  • Temps de dressage court

Utilisation:

  • Pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium.