• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de vés, Longueur×Largeur: 200X70mm

Réf.: 446420 200X70
Fixer le prix 2 Unité (104,63 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 8 mm - 70 mm
Longueur 200 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 50 mm
Poids par unité 2,85 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446420 200X70
EAN / GTIN 4045197234391
Réf. fabricant 446420 200X70

Description

Exécution:

En fonte spéciale dense, non poreuse. Usinés par paire, angle de prisme 90°.
Prismes et surface d’appui fraisés. Tolérance de parallélisme 0,064 mm.